text.skipToContent text.skipToNavigation

VISSUESES HYDROTENSION 1/2 YX-1400E

  1. N° ART YX-1400EYO
  2. EAN 8717981157662
  3. UBB 500619107385
  4. UNSPSC 27112713
  5. N° Article du fabricant YX-1400E

Les visseuses hydrotension Yokota, c'est-à-dire à pression hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage où les tolérances de couple de serrage sont strictes. Elles sont légères, puissantes, compactes et surtout, sans couple de réaction pour l'utilisateur. Modèle pistolet.

Prise d'air (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Capacité de charge 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14 , 12 - 14
Taille d'entraînement 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2
Vitesse à vide 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000 , 6000
Débit de volume max. 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec , 8.3 l/sec
Pression d'air max. (Bar) 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3
Torque 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm , 102 - 148 Nm