text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X8

  1. N° ART 55293.030.008
  2. EAN 8715492340818
  3. UBB 952351526001
  4. UNSPSC 31161505

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 8
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
BS 4219
NF E25-161
DIN 553
ISO 7434
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dt (max.) 0.3
n 0.4
P 0.50
  1. Télécharger le modèle CAO