text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M2,5X4

  1. N° ART 51293.025.004
  2. EAN 8715492035462
  3. UBB 500696051811
  4. UNSPSC 31161505

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2,5
Longueur (L) (mm) 4
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A1/A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
NF E25-161
DIN 553
BS 4219
ISO 7434
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dt (max.) 0.25
n 0.4
P 0.45