text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X8

  1. N° ART 55292.050.008
  2. EAN 8715492340597
  3. UBB 952351508025
  4. UNSPSC 31161505

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 8
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ISO 4766
DIN 551
NF E25-160
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp 3.5
n 0.8
P 0.80
  1. Télécharger le modèle CAO