text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X30

  1. N° ART 55292.050.030
  2. EAN 8715494096928
  3. UBB 500571520229
  4. UNSPSC 31161505

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 30
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
DIN 551
NF E25-160
ISO 4766
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp 3.5
n 0.8
P 0.80
  1. Télécharger le modèle CAO