text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M20X60

  1. N° ART 51230.200.060
  2. EAN 8715492029133
  3. UBB 500696158004
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 60
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
DIN 915
ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp (max.) 15
P 2.50
s 10
t (min.) 8
z long (min.) 10
z longue quand L ≥ 30
z court (min.) 5