text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M16X90

  1. N° ART 51230.160.090
  2. EAN 8715492029096
  3. UBB 500696157683
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 90
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
BS 4168-4
ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M
DIN 915
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp (max.) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z long (min.) 8
z longue quand L ≥ 25
z court (min.) 4