text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X80

  1. N° ART 51250.060.080
  2. EAN 8715492032355
  3. UBB 500696145894
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 80
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ISO 4027
NF E27-181
BS 4168-3
DIN 914
ASME B18.3.6M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dt (max.) 1.5
P 1
s 3
t (min.) 2