text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M2X2

  1. N° ART 51250.020.002
  2. EAN 8715492032157
  3. UBB 500696145225
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2
Longueur (L) (mm) 2
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ASME B18.3.6M
NF E27-181
DIN 914
BS 4168-3
ISO 4027
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

P 0.40
s 0,9
t (min.) 0.8