text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X4

  1. N° ART 51240.060.004
  2. EAN 8715492029454
  3. UBB 500696121879
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 4
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ASME B18.3.6M
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913
ISO 4026
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp (max.) 4
P 1
s 3
t (min.) 2