text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X140

  1. N° ART 51240.100.140
  2. EAN 8715492031815
  3. UBB 500696123693
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 140
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ISO 4026
NF E27-180
DIN 913
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp (max.) 7
P 1.50
s 5
t (min.) 4