text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X18

  1. N° ART 51260.040.018
  2. EAN 8715492032645
  3. UBB 500696044659
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 18
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dv 2
P 0.70
s 2
t (min.) 1.5