text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M20X50

  1. N° ART 51260.200.050
  2. EAN 8715492032836
  3. UBB 500696046555
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 50
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ISO 4029
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NF E27-183
DIN 916
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dv 14
P 2.50
s 10
t (min.) 8