My Favorites
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
Vis pour parois arrières
29581
29581.042.025
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
Vis autoperceuse à empreinte cruciforme pour parois arrières Phillips Acier Electro zingué passivé noir 4,2X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
4.2
dk
11
k
2.5
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29581.042.025
EAN
8715493218109
UBB
950350432569
UNSPSC
31161509