Vis de centrage
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
Vis de centrage
07116
07116.096.101
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
Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier Brut 012.9 (3/8)1/2X4 Inch
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
Classe
012.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
4 Inch
Classe
012.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Dimensions
A (max.)
0.75
D
0.5
D1
0.375
E
0.625
H (max.)
0.312
J
0.25
Filets par pouce
16
D (min.)
0.496
D (max.)
0.498
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
BS
2470
Numéros d'articles
Numéro d'article
07116.096.101
EAN
8715492066763
UBB
953351306139
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires