Vis à tôle
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
Vis à tôle
26180
26180.048.019
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
Vis à tôle à tête hexagonale sans point DIN 7976 F Acier Electro zingué ST4,8X19MM
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
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
sans point
Dimensions
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
19
P
1.6
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈1479 F
DIN
7976 F
NF
≈E25-662 F
BS
≈4174-B
ASME
≈B18.6.5M-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
26180.048.019
EAN
8715492652706
UBB
950352063339
UNSPSC
31161507