Vis à tôle
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
Vis à tôle
26180
26180.042.025
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
Vis à tôle à tête hexagonale sans point DIN 7976 F Acier Electro zingué ST4,2X25MM
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
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
sans point
Dimensions
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
25
P
1.4
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.5M-B
BS
≈4174-B
ISO
≈1479 F
DIN
7976 F
NF
≈E25-662 F
Numéros d'articles
Numéro d'article
26180.042.025
EAN
8717077064522
UBB
500645230250
UNSPSC
31161507