Vis à tôle
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
Vis à tôle
26080
26080.029.009
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
Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976 C Acier Electro zingué ST2,9X9,5MM
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
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
9.5 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
9.5
P
1.1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
Numéros d'articles
Numéro d'article
26080.029.009
EAN
8717077073074
UBB
500645224311
UNSPSC
31161507