Vis à tôle
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
Vis à tôle
26080
26080.029.006
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
Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976 C Acier Electro zingué ST2,9X6,5MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
6.5 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
6.5
P
1.1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4174-AB
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26080.029.006
EAN
8717077073067
UBB
500645412585
UNSPSC
31161507