text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Nickelé ST3,5X9,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.5 mm
Longueur 9.5 mm
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
No. empreinte cruciforme 2
P 1.3

Normes

NF E25-658
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 26200.035.009
EAN 8715492652867
UBB 950352065078
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.