MAVE B.V.
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
Vis à tôle
26200
26200.035.013
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Nickelé ST3,5X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
13 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
ISO
7049 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
26200.035.013
EAN
8715492652874
UBB
950352065151
UNSPSC
31161507