Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.030.025
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M3X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
25 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
k
2
L (mm)
25
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.030.025
EAN
8717077047662
UBB
500644980129
UNSPSC
31161620