Pomac Automation B.V.
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04116
04116.060.045
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
45 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M6
k
4
L (mm)
45
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
04116.060.045
EAN
8717077052161
UBB
500645025247
UNSPSC
31161620