Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
53520
53520.040.016
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M4X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
16 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
16
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
53520.040.016
EAN
8715492318442
UBB
955351197210
UNSPSC
31161620