Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
55010
55010.020.008
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
8 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
8
P
0.4
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
55010.020.008
EAN
8715494120760
UBB
500571539708
UNSPSC
31161620