Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.030.008
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M3X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
8 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
k
2
L (mm)
8
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.030.008
EAN
8717077047600
UBB
500644979568
UNSPSC
31161620