Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.030.035
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M3X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
35 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
k
2
L (mm)
35
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.030.035
EAN
8717077047686
UBB
500644980384
UNSPSC
31161620