Sortiva - 8804317888654
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
Boulons et vis à tête hexagonale
46210
46210.063.020
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
Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 1/4X3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
Cu2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
20 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
Cu2
Direction du filetage
Droit
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
20
Info
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).
Dimensions
A
0.445
F
0.176
L (mm)
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1083
Numéros d'articles
Numéro d'article
46210.063.020
EAN
8715492841933
UBB
950351750589
UNSPSC
31161620