Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01220
01220.040.025
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
25 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
25
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01220.040.025
EAN
8715492032904
UBB
954351119761
UNSPSC
31161620