TEST
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01200
01200.030.030
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M3X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
30 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
30
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.030.030
EAN
8717077049277
UBB
500644996224
UNSPSC
31161620