text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M10X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 140 mm
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 96.5
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 140
P 1.5
s 17

Normes

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 55000.100.140
EAN 8715492320605
UBB 950351849696
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.