Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.030.030
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M3X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
30 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
30
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.030.030
EAN
8717077046740
UBB
500644571175
UNSPSC
31161620