text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M14X30

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 30
m 11
P 2
s 22

Normes

DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
NEN 102/697

Numéros d'articles

Numéro d'article 08200.140.030
EAN 8717077066311
UBB 500645156828
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.