Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04135
04135.100.050
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
Vis à tête hexagonale à embase MF DIN 6921 Acier Brut 10.9 M10X1,25X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
50 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Caractéristiques spécifiques aux vis à tête hexagonale à embase:
Les efforts sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Dimensions
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
50
P
1.25
s
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
04135.100.050
EAN
8715493858114
UBB
955351423681
UNSPSC
31161620