24565
24565.050.035
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
35 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
24565.050.035
EAN
8715492635471
UBB
950353913748
UNSPSC
31161504