text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X10

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normes

NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 24565.050.010
EAN 8715492635419
UBB 950353621770
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.