text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M4X10

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 10 mm
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normes

BS ≈4183
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009

Numéros d'articles

Numéro d'article 24565.040.010
EAN 8715492635334
UBB 950353621697
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.