24540
24540.020.025
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
25 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
25
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
24540.020.025
EAN
8715492632531
UBB
950353129584
UNSPSC
31161504