24570
24570.030.005
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
5 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
DIN
964
Numéros d'articles
Numéro d'article
24570.030.005
EAN
8717077070295
UBB
500645196683
UNSPSC
31161504