24570
24570.030.025
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
25 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
NEN
≈2371
ISO
≈2010
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
24570.030.025
EAN
8715492635921
UBB
950353147982
UNSPSC
31161504