Visserie
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
Visserie
Visserie
51210
51210.020.010
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier inoxydable (Inox) A2 M2X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M2
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.26
Code Douanier
7318155290
Dimensions
d-D
M2
Longueur de fil (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2371
DIN
964
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2010
Numéros d'articles
Numéro d'article
51210.020.010
EAN
8715492274571
UBB
950353536226
UNSPSC
31161504