text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Brut 3/8-16X2.1/4

Spécifications

Diamètre 3/8 Inch
Longueur 2.1/4 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F835
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • ft = filetage total
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.

Dimensions

A 0.781
H 0.234
J 0.21875
LT (min.) 1.25
Filets par pouce 16

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07410.037.0225
EAN 8717077366992
UBB 500621022937
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.