Nedtrain Oud
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
24640
24640.030.035
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
35 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
DIN
85
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
Numéros d'articles
Numéro d'article
24640.030.035
EAN
8717077070509
UBB
500645198747
UNSPSC
31161504