Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis épaulées
51209
51209.040.010
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
Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.19
Info
En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
6
d-D
M4
dk (max.)
8.5
ds (h9)
5.5
k
2.4
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
923
Numéros d'articles
Numéro d'article
51209.040.010
EAN
8715494100823
UBB
500571735157
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande