Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07040
07040.100.020
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux MF/MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X1,25X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
20 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
20
P
1.25
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
ISO
12474
NF
E25-125
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07040.100.020
EAN
8715492054296
UBB
952351306636
UNSPSC
31161605