Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07041
07041.100.045
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X1,00X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
45 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
45
P
1
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
12474
DIN
912
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07041.100.045
EAN
8715492054999
UBB
953351745534
UNSPSC
31161605