Newly Weds Foods - 8797419962510
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Produits chimiques techniques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07071
07071.040.030
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M4X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
30 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
30
P
0.7
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07071.040.030
EAN
8715494453790
UBB
500500850390
UNSPSC
31161605