FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07071
07071.030.025
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M3X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
25 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
dk (max.)
5.5
k (max.)
3
L (mm)
25
P
0.5
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1241
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07071.030.025
EAN
8715494453738
UBB
500500850051
UNSPSC
31161605