Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07065
07065.040.020
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M4X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
20 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
20
P
0.7
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07065.040.020
EAN
8715494328821
UBB
500577359747
UNSPSC
31161605