My Favorites
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
51050
51050.016.003
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1,6X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
3 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
15
d-D
M1.6
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
3
P
0.35
s
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
51050.016.003
EAN
8715492262271
UBB
950351784091
UNSPSC
31161605